SYLVANIA - LED-pistokantalamppu - S11 G23 6W 840 660lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6...6 W
Valovirta - 660...660 lm
Kanta - G23
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 233 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288302218
Sähkönumero
4941326
Toimittajan tuotenumero
0030221
Tukkuerä
6
Lampputeho:
6...6 W
Valovirta:
660...660 lm
Kanta:
G23
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
233 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Valotehokkuus:
110 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
660 lm
Nimellisvirta-alue:
26.1...26.1 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sylvanian pistokantaiset ToLEDo Lynx LED-lamput ovat helppo ja nopea tapa päivittää nykyinen valaistus energiatehokkaaseen LED-valaistukseen. Vaihtamalla ToLEDo Lynx LED-lamppuihin saat säästöjä ylläpitokuluihin. Sopii hyvin yleisvalaistukseen mm. aula- ja vastaanottotiloihin, kokoushuoneisiin, käytäville, myymälöihin, hoivatiloihin sekä kodin valaistukseen.
- Kanta G23
- Värilämpötila 4000K
- 660 lm
- 6W korvaa 11W pienoisloistelampun
- Soveltuu sarjakytkentäiseen valaisimeen (2 lamppua, yksi kuristin)
- Soveltuu suorasähkökytkentään
- Voidaan asentaa suoraan pienoisloistelampun tilalle
- Ympärisäteilevä
- Elinikä 30 000 h
- Energialuokka E
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan