SYLVANIA - LED-pistokantalamppu - D18 G24D 7W 840 770lm

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

7...7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.5...4.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...6 W

Kanta:

G24d
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG23

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7...7 W

  • Valovirta - 770...770 lm

  • Kanta - G24d

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288302225

Sähkönumero

4941327

Toimittajan tuotenumero

0030222

Tukkuerä

6

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

770...770 lm

Kanta:

G24d

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

145 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Valotehokkuus:

110 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

770 lm

Nimellisvirta-alue:

30.4...30.4 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ToLEDo Lynx D G24D 7W 840 770lm. Korvaa 18W pienoisloistelampun. Voidaanasentaa suoraan pienoisloistelampun tilalle. Ympärisäteilevä Sylvanian pistokantaiset ToLEDo Lynx LED-lamput ovat helppo ja nopea tapa päivittää nykyinen valaistus energiatehokkaaseen LED-valaistukseen. Vaihtamalla ToLEDo Lynx LED-lamppuihin saadaan säästöjä ylläpitokuluissa. Sopii hyvin yleisvalaistukseen mm. aula- ja vastaanottotiloihin, kokoushuoneisiin, käytäville, myymälöihin, hoivatiloihin sekä kodin valaistukseen.
  • Kanta G24d
  • 2-pin
  • Värilämpötila 4000K
  • 770 lm
  • 7W korvaa 18W pienoisloistelampun
  • Korvaa myös 13W pienoisloistelampun, mutta ToLEDo Lynx D on 14 mm pidempi kuin vastaava pienoisloistelamppu
  • Soveltuu suorasähkökytkentään 230V verkkojännitteeseen
  • Voidaan asentaa suoraan pienoisloistelampun tilalle
  • Ympärisäteilevä Elinikä 30 000 h
  • Energialuokka E

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan