TE CONNECTIVITY - Korjauskääre - CFSM-84/15-1500/S

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Korjauskääre - CFSM-84/15-1500/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

84 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 84 mm

  • Kutistettu sisähalkaisija - 15 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pituus - 1200 mm

  • Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle - 15...84 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5204625

Toimittajan tuotenumero

ES6915-000

Tukkuerä

20

Kutistamaton sisähalkaisija:

84 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

15 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

1200 mm

Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:

15...84 mm

Halogeeniton:

ei

Sisältää hiontanauhan:

ei

CFSM PÄÄLLIVAIPPA 1500 mm



CFSM- ympärikierrettävä korjauskääre on lasikuituvahvisteinen alumiinilaminaattikerroksella varustettu korjauskääre kaapelivaippavikojen korjaukseen tai kaapelivarusteiden ulkovaipaksi.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan