TE CONNECTIVITY - Korjauskääre - CFSM-100/25-1500/S

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Korjauskääre - CFSM-100/25-1500/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 100 mm

  • Kutistettu sisähalkaisija - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pituus - 1500 mm

  • Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle - 25...100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5204626

Toimittajan tuotenumero

614982-001

Tukkuerä

1

Kutistamaton sisähalkaisija:

100 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

1500 mm

Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:

25...100 mm

Halogeeniton:

ei

Seinämän paksuus:

3 mm

Sisältää hiontanauhan:

ei

CFSM PÄÄLLIVAIPPA 1500 mm



CFSM- ympärikierrettävä korjauskääre on lasikuituvahvisteinen alumiinilaminaattikerroksella varustettu kutisteskääre kaapelivaippavikojen korjaukseen tai kaapelivarusteiden ulkovaipaksi.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan