TE CONNECTIVITY - Korjauskääre - CFSM 125/30-1500 Ympärikierret

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Korjauskääre - CFSM 125/30-1500 Ympärikierret

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 125 mm

  • Kutistettu sisähalkaisija - 30 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pituus - 1500 mm

  • Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle - 30...125 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052303181

Sähkönumero

5230318

Toimittajan tuotenumero

978961-001

Tukkuerä

5

Kutistamaton sisähalkaisija:

125 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

30 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

1500 mm

Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:

30...125 mm

Halogeeniton:

ei

Seinämän paksuus:

3 mm

Sisältää hiontanauhan:

ei

CFSM PÄÄLLIVAIPPA 1500 mm



CFSM- ympärikierrettävä korjauskääre on lasikuituvahvisteinen alumiinilaminaattikerroksella varustettu korjauskääre kaapelivaippavikojen korjaukseen tai kaapelivarusteiden ulkovaipaksi.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan