SIEMENS - Kontaktori 80A 37kW 400V 1s 1a - 3RT2045-1NB30 Uc 20-33VUC S3 var

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...33 VMitoitusteho AC-3, 400 V:
37 kWMitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
125 ATärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...33 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...33 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 125 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4047621024769
Sähkönumero
3721432
Toimittajan tuotenumero
3RT2045-1NB30
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...33 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...33 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
37 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
125 A
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...33 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
44.13 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
80 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
66 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan