SIEMENS - Kontaktori 95A 45kW 400V 1s 1a - 3RT2046-1NB30 Uc 20-33VUC S3 var

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...33 VMitoitusteho AC-3, 400 V:
45 kWMitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
130 ATärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...33 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...33 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 45 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 130 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4047621018515
Sähkönumero
3721438
Toimittajan tuotenumero
3RT2046-1NB30
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...33 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...33 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
45 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
130 A
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...33 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
55.162 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
95 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
80 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan