SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG15RT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
15000...0 WMPP-seuraimien lukumäärä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 15000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 50 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 22500 W
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012113
Toimittajan tuotenumero
0017470096
Tukkuerä
12
Nimellinen lähtöteho AC:
15000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
50 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
22500 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
25 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
25 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
64 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
500...800 V
Energiankulutus:
6 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
ei ole
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
370 mm
Korkeus:
480 mm
Syvyys:
195 mm
Max. hyötysuhde:
98.8 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.1 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
21 kg