SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG33CX V12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
33000...0 WMPP-seuraimien lukumäärä:
3Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 33000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 3
Max. sisääntulovirta DC - 26 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 46200 W
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012191
Toimittajan tuotenumero
0017470108
Tukkuerä
4
Nimellinen lähtöteho AC:
33000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
3
Max. sisääntulovirta DC:
26 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
46200 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
26 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
26 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
500...800 V
Energiankulutus:
2 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
ei ole
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
645 mm
Korkeus:
575 mm
Syvyys:
245 mm
Max. hyötysuhde:
98.6 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.3 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
40 kg
Sungrow invertteri aurinkopuistoihin. Verkkojännite 800VAC. Suunnittelijan tulee perehtyä mallien eroihin ja ominaisuuksiin. Projektituote, ei kuluttajamarkkinoille.