SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG40CX -P2

KopioiKopioi
SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG40CX -P2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

40000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 40000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 4

  • Max. sisääntulovirta DC - 120 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 60000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012122

Toimittajan tuotenumero

0017470109

Tukkuerä

4

Nimellinen lähtöteho AC:

40000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

4

Max. sisääntulovirta DC:

120 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

60000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

30 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

30 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

160 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

500...800 V

Energiankulutus:

5 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

782 mm

Korkeus:

645 mm

Syvyys:

310 mm

Max. hyötysuhde:

98.6 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.3 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

58 kg

Sungrow 40 kW verkkoinvertteri, 4 MPPT / 2 sisääntuloa, Imax 30 A per sisääntulo.AFCI, RS485, DI ja DO kytkennät.

Evo2 liitännät, 400 VAC verkkoon. Takuu 10v.