LETTI - Lyöntikiinnike - 32-2B/35PS musta

Norwesco Ab
KopioiKopioi
LETTI - Lyöntikiinnike - 32-2B/35PS musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

32...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27...27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...8 mm

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Naulan pituus:

35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 32...32 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - kyllä

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438000514

Sähkönumero

1300644

Toimittajan tuotenumero

750086

Tukkuerä

450

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

32...32 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

kyllä

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

35 mm

Aukon leveys:

32 mm

Aukon korkeus:

32 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

32 mm

Letti musta 2-jalkainen Ø32mm kiinnike 35mm jalat



Letti 32-2B/35PS musta kiinnike kaapelien, kourujen ja putkien kiinnitykseen
Koko Ø32mm, 35mm jalat

Muovipinnoitetutuilla sähkösinkityillä Letti-kiinnikkeillä saat siistin asennuksen ja parhaan korroosiosuojan useimmissa ympäristöissä. Kiinnikettä voidaan käyttää myös ulkona, märissä tiloissa ja maatalousrakennuksissa. Kiinnikettä voidaan käyttää myös silloin, kun vaaditaan halogeeniton asennus.

Kiinnike on sähkösinkitty ja muovipinnoitettu joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään kiinni muovivasaralla.

  • Kiinnikkeen koko Ø32 mm
  • Jalkojen pituus 35 mm
  • Pakkauskoko 15 kpl
  • Väri musta RAL 9005
  • Asennus muovivasaralla

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan