Etusivu

TRELLEBORG - Kalvotiiviste - GET 10-14

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - GET 10-14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii tiivistysvälille:

10...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...5 mm

Väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 32 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 10...14 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Trelleborg CES

EAN-koodi

6410017333581

Sähkönumero

1733358

Toimittajan tuotenumero

100167B

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

32 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

10...14 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1.3...5 mm

RAL-numero:

7042

Kaksoiskalvo:

kyllä

GET 10-14 IP67 GREY kaapeleiden halkaisija: 10mm...14mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M25 / d25,5mm
asennusaukon paksuus 1,3mm...5mm
materiaali EPDM-kumi

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin