TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 14-20

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 14-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 34 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 14...20 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 400 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017333413

Sähkönumero

1733341

Toimittajan tuotenumero

100192

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

34 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

14...20 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...4 mm

PG-koko:

21

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-VET 14-20 IP67 LIGHT GREY UL94 V-0

kaapeleiden halkaisija: 14mm...20mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d29mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan