TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 216 mm
Korkeus - 84 mm
Läpivientireikien määrä - 10
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034003122
Sähkönumero
3400312
Toimittajan tuotenumero
103552
Tukkuerä
50
Tyyppi:
suora
Leveys:
216 mm
Korkeus:
84 mm
Läpivientireikien määrä:
10
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
48 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7...30 mm
MC 10 IP55 LIGHT GREY UL94 V-0
läpivientireikien määrä: 10 kpl
kaapeleiden halkaisija: 7mm...30mm
IP-suojausluokka: IP55
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
103552 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
103552B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
103552F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
103552C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
läpivientireikien määrä: 10 kpl
kaapeleiden halkaisija: 7mm...30mm
IP-suojausluokka: IP55
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
103552 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
103552B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
103552F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
103552C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan