TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 25/27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 222 mm
Korkeus - 92 mm
Läpivientireikien määrä - 27
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034003542
Sähkönumero
3400354
Toimittajan tuotenumero
105042
Tukkuerä
40
Tyyppi:
suora
Leveys:
222 mm
Korkeus:
92 mm
Läpivientireikien määrä:
27
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
43 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
5...26 mm
MC 25/27 IP66/67 LIGHT GREY UL94 V-0
läpivientireikien määrä: 27 kpl
kaapeleiden halkaisija: 5mm...26mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
105042 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
105042B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
105042F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
105042C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
läpivientireikien määrä: 27 kpl
kaapeleiden halkaisija: 5mm...26mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
105042 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
105042B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
105042F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
105042C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan