TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 3/7

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 3/7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpivientireikien määrä:

7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 222 mm

  • Korkeus - 92 mm

  • Läpivientireikien määrä - 7

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 60 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034003535

Sähkönumero

3400353

Toimittajan tuotenumero

105041

Tukkuerä

40

Tyyppi:

suora

Leveys:

222 mm

Korkeus:

92 mm

Läpivientireikien määrä:

7

Materiaali:

kumi

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

76 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

10...60 mm

MC 3/7 IP66/67 LIGHT GREY UL94 V-0

läpivientireikien määrä: 7 kpl
kaapeleiden halkaisija: 10mm...60mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

105041 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
105041B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
105041F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
105041C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)


Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan