CHINT - Moduulikontaktori - 4NO 40A 230VAC

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Moduulikontaktori - 4NO 40A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu toimintavirta:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 40 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6940092491055

Sähkönumero

3708837

Toimittajan tuotenumero

NCH84040230

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

40 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Mitoitettu magnetointijännite:

230...230 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Mitoituskäyttöjännite:

220...400 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Upotussyvyys:

66.5 mm

Hurinaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

4NO 40A 230VAC