CHINT - Moduulikontaktori - 4NO 25A 230VAC

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Moduulikontaktori - 4NO 25A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu toimintavirta:

25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 25 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6940092490959

Sähkönumero

3708854

Toimittajan tuotenumero

NCH82540230

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

25 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Mitoitettu magnetointijännite:

230...230 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoituskäyttöjännite:

220...400 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Upotussyvyys:

66.5 mm

Hurinaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

4NO 25A 230VAC

CHINT NCH8 modulaarinen AC-kontaktori

CHINT NCH8 on modulaarinen AC-kontaktori, joka on suunniteltu AC-kuormien luotettavaan ohjaukseen asuinrakennuksissa, liikekiinteistöissä sekä kevyessä teollisuudessa. Se soveltuu erinomaisesti toistuviin kytkentöihin, joissa arvostetaan hiljaista toimintaa, kompaktia rakennetta ja korkeaa käyttöturvallisuutta. NCH8 tarjoaa nimellisvirrat jopa 63 A ja käyttöjännitteet jopa 400 V, mikä tekee siitä monipuolisen ratkaisun esimerkiksi valaistus-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja moottoripiirien ohjaukseen. Laite täyttää IEC/EN 61095 sekä IEC/EN 60947-4-1 -standardien vaatimukset, ja se toimii luotettavana osana nykyaikaisia sähkönjakelu- ja älyrakennusjärjestelmiä.

Keskeiset edut
  • Hiljainen toiminta: miellyttävä valinta asuin- ja toimistokohteisiin
  • Kompakti modulaarinen rakenne: helppo asennus ja tilaa säästävä ratkaisu keskuksiin
  • Laaja käyttöalue: jopa 63 A ja 400 V
  • Korkea turvallisuus: suunniteltu luotettavaan ja pitkäikäiseen käyttöön
  • Standardien mukainen: IEC/EN 61095 ja IEC/EN 60947-4-1
  • Monipuoliset sovellukset: valaistus, lämmitys, ilmanvaihto ja moottorikuormat
Tekniset pääominaisuudet
  • Nimellisvirta: jopa 63 A
  • Käyttöjännite: jopa 400 V AC
  • Rakenne: modulaarinen, jakokeskuskäyttöön soveltuva
  • Standardit: IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1
Tyypilliset käyttökohteet
  • Valaistuksen ohjaus (ryhmät, ohjaukset, ajastukset)
  • Lämmityskuormat (esim. sähköpatterit, lattialämmityksen ohjaukset)
  • Ilmanvaihto ja puhaltimet
  • Moottoripiirit ja yleinen kuormien ohjaus
  • Älyrakennukset ja energianhallinta sekä sähkönjakelujärjestelmät