CHINT - Moduulikontaktori - 2NO 25A 230VAC käsikäytöllä

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Moduulikontaktori - 2NO 25A 230VAC käsikäytöllä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu toimintavirta:

25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 25 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6941339520019

Sähkönumero

3708856

Toimittajan tuotenumero

NCH825M20230

Tukkuerä

12

Mitoitettu toimintavirta:

25 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitettu magnetointijännite:

230...230 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoituskäyttöjännite:

220...400 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Upotussyvyys:

73.5 mm

Hurinaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

2NO 25A 230VAC käsikäytöllä

CHINT NCH8-M modulaarinen kontaktori käsikäytöllä (16–63 A)

CHINT NCH8-M on modulaarinen AC-kontaktori, joka yhdistää luotettavan automaattisen kuormien ohjauksen ja manuaalisen käytön samaan laitteeseen. Tämä tuo joustavuutta asuinrakennuksiin, liikekiinteistöihin ja kevyeen teollisuuteen, joissa tarvitaan sekä etäohjattua kytkentää että mahdollisuutta ohittaa automatiikka tarvittaessa. NCH8-M soveltuu 16–63 A kuormille ja käyttöjännitteille jopa 400 V AC. Se on erinomainen valinta esimerkiksi valaistuksen, lämmityksen, ilmanvaihdon ja moottoripiirien kytkentään, kun halutaan turvallinen ja energiatehokas kuormanhallinta. Laitteessa on manuaali/auto-valitsin, jonka avulla kuormaa voidaan ohjata tarkasti tilanteen mukaan – joko automaattisesti ohjaussignaalilla tai käsikäyttöisesti paikan päällä. NCH8-M on suunniteltu hiljaiseen toimintaan ja kompaktiin asennukseen jakokeskuksiin, ja se täyttää IEC/EN 61095 -standardin vaatimukset.

Keskeiset edut
  • Manuaali + automaatti samassa: manuaali/auto-valitsin lisää joustavuutta ja hallittavuutta
  • Hiljainen toiminta: sopii erityisen hyvin asuin- ja toimistoympäristöihin
  • Laaja virta-alue: 16–63 A monipuolisiin kuormiin
  • Jopa 400 V AC: soveltuu tyypillisiin kiinteistö- ja jakelujärjestelmiin
  • Kompakti modulaarinen rakenne: helppo asennus jakokeskuksiin
  • Energianhallinta: tarkka kuormien ohjaus tukee ajastuksia ja ohjauslogiikkaa
  • Standardinmukainen: IEC/EN 61095
Tekniset pääominaisuudet
  • Nimellisvirta-alue: 16–63 A
  • Käyttöjännite: jopa 400 V AC
  • Ohjaustapa: automaattinen ohjaus + manuaalinen käyttö (manuaali/auto)
  • Toiminta: hiljainen kytkentä, modulaarinen rakenne
  • Standardit: IEC/EN 61095
Tyypilliset käyttökohteet
  • Valaistuksen ohjaus (ryhmät, ajastukset, rakennusautomaatio)
  • Lämmityskuormat (sähköpatterit, lattialämmityksen ohjaus)
  • Ilmanvaihto ja puhaltimet
  • Moottoripiirit ja kuormien hallinta kevyessä teollisuudessa
  • Älyrakennukset ja energianhallintajärjestelmät, joissa tarvitaan myös paikallinen käsiohitus