GOOBAY - Seinäteline - Speaker Wall Era100 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 3 kg
Leveys - 175 mm
Korkeus - 152 mm
Väri - musta
Syvyys - 114 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849710254
Sähkönumero
V012772
Toimittajan tuotenumero
71025
Tukkuerä
15
Maksimikuorma:
3 kg
Leveys:
175 mm
Korkeus:
152 mm
Väri:
musta
Syvyys:
114 mm
Goobay seinäteline Sonos Era 100 -kaiuttimelle. Mahdollistaa turvallisen ja siistin asennuksen seinälle, kääntö- ja kallistusominaisuuksilla optimaalisen kuuntelukulman saavuttamiseksi.
EsitePDF