GOOBAY - Seinäteline - Speaker Wall Era100 White

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 3 kg
Leveys - 175 mm
Korkeus - 152 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 114 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849719820
Sähkönumero
V012773
Toimittajan tuotenumero
71982
Tukkuerä
15
Maksimikuorma:
3 kg
Leveys:
175 mm
Korkeus:
152 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
114 mm
Goobay seinäteline Sonos Era 100 -kaiuttimelle. Mahdollistaa turvallisen ja siistin asennuksen seinälle, kääntö- ja kallistusominaisuuksilla optimaalisen kuuntelukulman saavuttamiseksi.