HAGER - Tasokulma - BKGD runko FE 200x60 Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Osastojen lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Osastojen lukumäärä - 2

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030670

Sähkönumero

1476725

Toimittajan tuotenumero

BKGD2006051

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Korkeus:

60 mm

Osastojen lukumäärä:

2

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Tasokulman runko sisä-/ulkokulma umpinaiselle lattiakanavalle BKGD 200x60 Zn

Tasokulman runko sisä-/ulkokulma umpinaiselle lattiakanavalle BKGD 200x60 Zn
Tasokulman pohjaosa lattiakanavalle BKGD 200x60, sopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Valmistettu pohjalevystä, sisältäen sivuprofiilit, laitetelineen ja asennussuojan. Säädettävät lattianrajoitinprofiilit (0-25 mm) eri lattiapäällystepaksuuksille. Yhteensopiva standardin DIN EN 50085-2-2 kanssa. Ihanteellinen lattiajärjestelmiin.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan