HAGER - Tasokulma - BKGD runko FE 500x80 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 80 mm
Osastojen lukumäärä - 4
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740030793
Sähkönumero
1476731
Toimittajan tuotenumero
BKGD5008051
Tukkuerä
1
Leveys:
500 mm
Korkeus:
80 mm
Osastojen lukumäärä:
4
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Tasokulman pohjaosa lattiakanavalle BKGD 500x80, sopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Valmistettu pohjalevystä, sisältäen sivuprofiilit, laitetelineen ja asennussuojan. Säädettävät lattianrajoitinprofiilit (0-25 mm) eri lattiapäällystepaksuuksille. Yhteensopiva standardin DIN EN 50085-2-2 kanssa. Ihanteellinen lattiajärjestelmiin.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan