HAGER - Tasokulma - BKGD runko FE 400x60 Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm

Korkeus:

60 mm

Osastojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Osastojen lukumäärä - 3

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030731

Sähkönumero

1476727

Toimittajan tuotenumero

BKGD4006051

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Korkeus:

60 mm

Osastojen lukumäärä:

3

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Tasokulman runko sisä-/ulkokulma umpinaiselle lattiakanavalle BKGD 400x60 Zn

Tasokulman runko sisä-/ulkokulma umpinaiselle lattiakanavalle BKGD 400x60 Zn
Tasokulman pohjaosa lattiakanavalle BKGD 400x60, sopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Valmistettu pohjalevystä, sisältäen sivuprofiilit, laitetelineen ja asennussuojan. Säädettävät lattianrajoitinprofiilit (0-25 mm) eri lattiapäällystepaksuuksille. Yhteensopiva standardin DIN EN 50085-2-2 kanssa. Ihanteellinen lattiajärjestelmiin.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan