TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 5-7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
5...7 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 5...7 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
3000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017333321
Sähkönumero
1733332
Toimittajan tuotenumero
100749
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
5...7 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...4 mm
PG-koko:
9
RAL-numero:
7035
Kaksoiskalvo:
kyllä
T-VET 5-7 IP67 LIGHT GREY UL94 V-0
kaapeleiden halkaisija: 5mm...7mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d16mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 5mm...7mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d16mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin