TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 7-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
7...10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 24 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 7...10 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
2400 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017333352
Sähkönumero
1733335
Toimittajan tuotenumero
100751
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
24 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
7...10 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...4 mm
PG-koko:
11
RAL-numero:
7035
Kaksoiskalvo:
kyllä
T-VET 7-10 IP67 LIGHT GREY UL94 V-0
kaapeleiden halkaisija: 7mm...10mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d19mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 7mm...10mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d19mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin