LEGRAND - Painike - Hätäseis 3A 1n NC IP55 up KEL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - Hätäseis 3A 1n NC IP55 up KEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971878709

Sähkönumero

2114430

Toimittajan tuotenumero

LG-069547L

Tukkuerä

20

Avausmenetelmä:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Valolla:

ei

Hätäseispainike, Plexo, 3A, 1-nap. NC kontakti, IP55, uppo, keltainen IK07, Toimitetaan nelikielisellä hätäpysäytysmerkinnällä. Keltainen keskiö, punainen painike.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan