LEGRAND - Painike - Hätäseis 3A NONC vap av up KEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Avausmenetelmä:
avaimella vapautettavaTärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - avaimella vapautettava
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971878723
Sähkönumero
2114431
Toimittajan tuotenumero
LG-069548L
Tukkuerä
20
Avausmenetelmä:
avaimella vapautettava
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Valolla:
ei
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
IK07, Toimitetaan nelikielisellä hätäpysäytysmerkinnällä. Keltainen keskiö, punainen painike.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan