LEGRAND - Painike - Hätäseis 3A NONC vapkä up KEL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - Hätäseis 3A NONC vapkä up KEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971878747

Sähkönumero

2114432

Toimittajan tuotenumero

LG-069549L

Tukkuerä

20

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Valolla:

ei

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hätäseispainike, Plexo, 3A, NO + NC kontaktit, vapautus kääntämällä 1/4 kierrosta, IP55, uppo, keltainen

IK07, Toimitetaan nelikielisellä hätäpysäytysmerkinnällä. Keltainen keskiö, punainen painike.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan