HAGER - Pohjakosketin - LE27P16 16A 500V DII/E27

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varokealustan koko:

DII
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDIII

Nimellisvirta:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - DII

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Värikoodi - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614124532

Sähkönumero

3013014

Toimittajan tuotenumero

LE27P16

Tukkuerä

25

Varokealustan koko:

DII

Nimellisvirta:

16 A

Värikoodi:

harmaa

Pohjakosketin DII E27 500V keraaminen, 16A

Pohjakosketin DII/E27 16A 500VAC sulakealustoille LE27K-3, LE27K-SS ja LE27K-KS, mitat A=3/16", B=10,5mm, C=17mm, D=24mm