HAGER - Pohjakosketin - LE33P50 50A 500V DIII/E33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
50 ATärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DIII
Nimellisvirta - 50 A
Värikoodi - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614124570
Sähkönumero
3013018
Toimittajan tuotenumero
LE33P50
Tukkuerä
25
Varokealustan koko:
DIII
Nimellisvirta:
50 A
Värikoodi:
valkoinen
Pohjakosketin DIII E33 500V keraaminen, 50A
Pohjakosketin DIII/E33 50A 500VAC sulakealustoille LE33K-3, LE33K-SS ja LE33K-KS, mitat A=3/16", B=18,5mm, C=17mm, D=30mm
Pohjakosketin DIII/E33 50A 500VAC sulakealustoille LE33K-3, LE33K-SS ja LE33K-KS, mitat A=3/16", B=18,5mm, C=17mm, D=30mm