HAGER - Pohjakosketin - LE33P35 35A 500V DIII/E33

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varokealustan koko:

DIII
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDII

Nimellisvirta:

35 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - DIII

  • Nimellisvirta - 35 A

  • Värikoodi - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614124563

Sähkönumero

3013017

Toimittajan tuotenumero

LE33P35

Tukkuerä

25

Varokealustan koko:

DIII

Nimellisvirta:

35 A

Värikoodi:

musta

Pohjakosketin DIII E33 500V keraaminen, 35A

Pohjakosketin DIII/E33 35A 500VAC sulakealustoille LE33K-3, LE33K-SS ja LE33K-KS, mitat A=3/16", B=16,5mm, C=17mm, D=30mm