ABB - Johdonsuojakatkaisija S800 - S804S-B25, 4P B 25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
25 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 4
Nimellisvirta - 25 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 4
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7612271200404
Sähkönumero
3212082
Toimittajan tuotenumero
S804S-B25
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
4
Nimellisvirta:
25 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
4
Nimellisjännite:
400 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Upotussyvyys:
82.5 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
8 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
4
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0...50 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
0...70 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
17.2 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Edut
- Pienikokoinen ja luotettava ratkaisu johdonsuojaukseen 125 A:n nimellisvirtaan asti ja jopa 50 kA:n katkaisukyvylle
- Innovatiivisuuden ja hyvän suorituskyvyn ansiosta S800 alentaa asennusten kustannuksia, esimerkiksi aurinkosähkö- ja OEM-automaatiokeskuksissa joiden kustannukset määräytyvät enimmäkseen koon ja asennusajan mukaan
- S800-johdonsuojakatkaisijoiden kanssa voidaan käyttää lukuisia lisätarvikkeita, jotka laajentavat johdonsuojakatkaisijoiden toimintoja suojalaitteesta asennuksen etäohjaamiseen ja -valvontaan
- Laaja valikoima suurtehojohdonkatkaisijoita, joiden nimellisvirta on 6–125 A ja katkaisukyky jopa 50 kA
- S800PV-SP on aurinkosähköä varten suunniteltu suurtehokatkaisija. S800PV-SP:n nimellisvirta 5-125 A ja jännite jopa 1500 V DC
- S800-SCL SR: itsestään palautuva oikosulkuvirran rajoitin. Yhdistämällä S800-SCL SR suurtehojohdonsuojakatkaisijaan tai moottorinkäynnistimeen voidaan saavuttaa jopa 50 kA:an oikosulunkatkaisukyky (690 V AC)
- TRIP-asennon ansiosta katkaisu tai laukaisu erottuu käyttövivusta

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


