ABB - Korotusrengas 2-os.kojer.13mm - AK 17

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korotuskorkeus:
13 mmMuoto:
suorakulmainenTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 13 mm
Halkaisija - 94 mm
Muoto - suorakulmainen
Asennustapa - onteloseinä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011523919
Sähkönumero
1152391
Toimittajan tuotenumero
AK17
Tukkuerä
50
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
13 mm
Halkaisija:
94 mm
Muoto:
suorakulmainen
Asennustapa:
onteloseinä
Pituus:
142 mm
Leveys:
71 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Kojerasiat, uppoasennus
Kaksoiskojerasian AU17.2 kanssa käytetään korotusrengasta AK17. Korotusrenkaan korkeus on 13 mm.




