ABB - Korotusrengas jakoras.13mm - AK 7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korotuskorkeus:
13 mmMuoto:
pyöreäTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 13 mm
Halkaisija - 94 mm
Muoto - pyöreä
Asennustapa - onteloseinä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011521908
Sähkönumero
1152190
Toimittajan tuotenumero
AK7
Tukkuerä
50
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
13 mm
Halkaisija:
94 mm
Muoto:
pyöreä
Asennustapa:
onteloseinä
Pituus:
94 mm
Leveys:
94 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Jakorasiat, uppoasennusJakorasioiden kanssa käytetään tarvittaessakorotusrengasta AK7. Korotusrenkaan korkeus on 13 mm.
Jakorasiat, uppoasennus
Jakorasioiden kanssa käytetään tarvittaessa korotusrengasta AK7. Korotusrenkaan korkeus on 13 mm.
Jakorasiat, uppoasennus
Jakorasioiden kanssa käytetään tarvittaessa korotusrengasta AK7. Korotusrenkaan korkeus on 13 mm.


