ABB - Korotusrengas kojeras.60mm - PMR 399

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Muoto:
pyöreäTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 60 mm
Halkaisija - 71 mm
Muoto - pyöreä
Asennustapa - onteloseinä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011523971
Sähkönumero
1152397
Toimittajan tuotenumero
PMR399
Tukkuerä
50
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
60 mm
Halkaisija:
71 mm
Muoto:
pyöreä
Asennustapa:
onteloseinä
Pituus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Kojerasiat, uppoasennus
PMR399:n korkeus on 60 mm ja sitä käytetään erityisesti saneeraustyössä silloin, kun vanhaan seinään lisätään 50 mm:n lämpöeriste sisäpuolelle ja säilytetään entinen putkitus. Asettamalla korotusrengas entisen rasian päälle päästään rakennuslevyn pinnan kanssa samaan tasoon.




