ABB - Telerasia Impressivo - DKS-järjestelmä, ant

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käyttö:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotTAE

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pintamateriaali:

kiiltävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395056370

Sähkönumero

7204071

Toimittajan tuotenumero

1758-81

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti peitekannella

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

7021

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Laitteen syvyys:

39.7 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Telerasia, Impressivo, DKS-järjestelmä, antrasiitti

Liitinlevyt ja keskiölevy
DKS-järjestelmän keskiölevy ja asennusrengas johon sopivat DKS-järjestelmän liitinlevyt 18xxEB. Erilaiset liitinlevyt yhdessä telerasian kanssa muodostavat DKS järjestelmän, jonka avulla voidaan asentaa erilaisia teleliittimiä yhdenmukaisesti sähkökalusteiden kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan