CABLEX - Johdotuskouru - 7323-1 80x60 PVC-JOHDINKOURU

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 80 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 32 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1457208

Toimittajan tuotenumero

7323-1

Tukkuerä

32

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

harmaa

Korkeus:

60 mm

Leveys:

80 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

5.5 mm

Materiaali:

PVC

Aukon leveys:

4.5 mm

Pituus:

2000 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

4200 mm²

RAL-numero:

7030

7323-1 80x60 PVC-JOHDINKOURU 32M

PVC-JOHDINKOURU KANNELLA F2000, 80x60x2000, 32M