CARIITTI - LED-profiili - Huuhto Easy 620 mm 3000K 10W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041971025
Sähkönumero
4197102
Toimittajan tuotenumero
1532452
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
945 lm
Teho per metri:
16 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
18 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
62
Kokonaispituus:
620 m
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Avauskulma:
107 °
Itsestään liimautuva:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Korkeus/syvyys:
16 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Sisältää päätyosan:
kyllä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Huuhto Easy valaisimet ovat todella monikäyttöisiä. Ne toimivat erittäin hyvin keittiön välitilan valaistuksessa ja niitä voidaan käyttää myös epäsuoraan valaistukseen kattopinnan kautta. Voit yhdistellä neljästä eri mittaisesta Huuhto Easystä juuri oikean mittaisen valaisimen. Profiilit kytkeytyvät suoraan toisiinsa tai valmiiden yhdysjohtojen avulla. Profiilin kiinnitys mukana tulevilla piilo- tai jousikiinnikkeillä. Kansi on satiinipintainen ja poistaa led-valon pistemäisyyden lähes täysin. Leveä valonjako, soveltuu esimerkiksi keittiön työtasojen, hyllyjen, katto- ja seinäpintojen valaistukseen. Profiileja voi liittää peräkkäin max. 5 m. Huomioi asennusta suunniteltaessa, että profiilin syöttökaapelin liitin lisää kokonaispituutta 20-40 mm. Muuntaja ja syöttökaapeli tilattava erikseen. Vakiomittaisten Huuhto Easy -valaisimien lisäksi valmistamme tilauksesta valaisimia myös erikoismitoilla sekä valkoisena että RGBW-versioina, myös kosteisiin ja ulkotiloihin. Yhden valaisimen suositeltava maksimipituus 2 metriä.

CARIITTI -tuote
Tutustu CARIITTI-sarjaan


