CARIITTI - LED-profiili Huuhto Easy - Huuhto Easy 620 mm 4000K 10W

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kokonaispituus:

620 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971261

Sähkönumero

4197126

Toimittajan tuotenumero

1532458

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

945 lm

Teho per metri:

16 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

18 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

62

Kokonaispituus:

620 m

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Avauskulma:

107 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Korkeus/syvyys:

16 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Sisältää päätyosan:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Huuhto Easy 620 mm. 10W/24V. 4000K. lineaariledvalaisin



Huuhto Easy valaisimet ovat todella monikäyttöisiä. Ne toimivat erittäin hyvin keittiön välitilan valaistuksessa ja niitä voidaan käyttää myös epäsuoraan valaistukseen kattopinnan kautta. Voit yhdistellä neljästä eri mittaisesta Huuhto Easystä juuri oikean mittaisen valaisimen. Profiilit kytkeytyvät suoraan toisiinsa tai valmiiden yhdysjohtojen avulla. Profiilin kiinnitys mukana tulevilla piilo- tai jousikiinnikkeillä. Kansi on satiinipintainen ja poistaa led-valon pistemäisyyden lähes täysin. Leveä valonjako, soveltuu esimerkiksi keittiön työtasojen, hyllyjen, katto- ja seinäpintojen valaistukseen. Profiileja voi liittää peräkkäin max. 5 m. Huomioi asennusta suunniteltaessa, että profiilin syöttökaapelin liitin lisää kokonaispituutta 20-40 mm. Muuntaja ja syöttökaapeli tilattava erikseen. Vakiomittaisten Huuhto Easy -valaisimien lisäksi valmistamme tilauksesta valaisimia myös erikoismitoilla sekä valkoisena että RGBW-versioina, myös kosteisiin ja ulkotiloihin. Yhden valaisimen suositeltava maksimipituus 2 metriä.

CARIITTI -tuote

Tutustu CARIITTI-sarjaan