CHINT - Johdonsuojakatkaisija - Johdonsuojakatkaisija 3P 125A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 125 A
Taajuus - 50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808318338
Sähkönumero
3227557
Toimittajan tuotenumero
DZ15810KA3P125A
Tukkuerä
4
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
125 A
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Johdonsuojakatkaisija 3P 125A 10kA
CHINT DZ158 – johdonsuojakatkaisija
CHINT DZ158 on johdonsuojakatkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä luotettavasti ylikuormitus- ja oikosulkutilanteissa. Laitetta voidaan käyttää myös käsikäyttöisenä kytkimenä tai erotuskytkimenä, mikä helpottaa käyttöä ja huoltoa.
Keskeiset hyödyt
DZ158 yhdistää kompaktin koon, vahvan mekaanisen kestävyyden ja lisävarusteyhteensopivuuden, tarjoten luotettavan vaihtoehdon sähköjärjestelmien suojaukseen ja hallittuun kytkentään.
CHINT DZ158 – johdonsuojakatkaisija
CHINT DZ158 on johdonsuojakatkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä luotettavasti ylikuormitus- ja oikosulkutilanteissa. Laitetta voidaan käyttää myös käsikäyttöisenä kytkimenä tai erotuskytkimenä, mikä helpottaa käyttöä ja huoltoa.
Keskeiset hyödyt
- Tehokas suojaus: suojaa sähköpiirejä ylikuormitukselta ja oikosululta.
- Monipuolinen käyttö: toimii myös käsikäyttöisenä kytkimenä/erottimena.
- Laaja yhteensopivuus: soveltuu 230/400–240/415 V AC -verkkoihin sekä 60/110–220 V DC -järjestelmiin.
- Kompakti ja kestävä rakenne: helppo asentaa, pitkä käyttöikä ja hyvä mekaaninen kesto.
- Lisävarustevalmius: yhteensopiva apulaitteiden ja lisävarusteiden kanssa, mikä helpottaa järjestelmäintegraatiota.
DZ158 yhdistää kompaktin koon, vahvan mekaanisen kestävyyden ja lisävarusteyhteensopivuuden, tarjoten luotettavan vaihtoehdon sähköjärjestelmien suojaukseen ja hallittuun kytkentään.
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


