CHINT - Johdonsuojakatkaisija - Johdonsuojakatkaisija 3P 80A 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 80 A
Taajuus - 50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808318277
Sähkönumero
3227558
Toimittajan tuotenumero
DZ15810KA3P80A
Tukkuerä
4
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
80 A
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Johdonsuojakatkaisija 3P 80A 10kA
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


