CHINT - Moduulikontaktori - 2NO 20A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu toimintavirta:
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 20 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6940092490850
Sähkönumero
3708852
Toimittajan tuotenumero
NCH82020230
Tukkuerä
1
Mitoitettu toimintavirta:
20 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitettu magnetointijännite:
230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoituskäyttöjännite:
220...400 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Upotussyvyys:
66.5 mm
Hurinaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
CHINT NCH8 modulaarinen AC-kontaktori
CHINT NCH8 on modulaarinen AC-kontaktori, joka on suunniteltu AC-kuormien luotettavaan ohjaukseen asuinrakennuksissa, liikekiinteistöissä sekä kevyessä teollisuudessa. Se soveltuu erinomaisesti toistuviin kytkentöihin, joissa arvostetaan hiljaista toimintaa, kompaktia rakennetta ja korkeaa käyttöturvallisuutta. NCH8 tarjoaa nimellisvirrat jopa 63 A ja käyttöjännitteet jopa 400 V, mikä tekee siitä monipuolisen ratkaisun esimerkiksi valaistus-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja moottoripiirien ohjaukseen. Laite täyttää IEC/EN 61095 sekä IEC/EN 60947-4-1 -standardien vaatimukset, ja se toimii luotettavana osana nykyaikaisia sähkönjakelu- ja älyrakennusjärjestelmiä.
Keskeiset edut
- Hiljainen toiminta: miellyttävä valinta asuin- ja toimistokohteisiin
- Kompakti modulaarinen rakenne: helppo asennus ja tilaa säästävä ratkaisu keskuksiin
- Laaja käyttöalue: jopa 63 A ja 400 V
- Korkea turvallisuus: suunniteltu luotettavaan ja pitkäikäiseen käyttöön
- Standardien mukainen: IEC/EN 61095 ja IEC/EN 60947-4-1
- Monipuoliset sovellukset: valaistus, lämmitys, ilmanvaihto ja moottorikuormat
- Nimellisvirta: jopa 63 A
- Käyttöjännite: jopa 400 V AC
- Rakenne: modulaarinen, jakokeskuskäyttöön soveltuva
- Standardit: IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1
- Valaistuksen ohjaus (ryhmät, ohjaukset, ajastukset)
- Lämmityskuormat (esim. sähköpatterit, lattialämmityksen ohjaukset)
- Ilmanvaihto ja puhaltimet
- Moottoripiirit ja yleinen kuormien ohjaus
- Älyrakennukset ja energianhallinta sekä sähkönjakelujärjestelmät


