CHINT - Moduulikontaktori - 2NO 25A 230VAC käsikäytöllä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu toimintavirta:
25 ATärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6941339520019
Sähkönumero
3708856
Toimittajan tuotenumero
NCH825M20230
Tukkuerä
12
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitettu magnetointijännite:
230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoituskäyttöjännite:
220...400 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Upotussyvyys:
73.5 mm
Hurinaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
CHINT NCH8-M modulaarinen kontaktori käsikäytöllä (16–63 A)
CHINT NCH8-M on modulaarinen AC-kontaktori, joka yhdistää luotettavan automaattisen kuormien ohjauksen ja manuaalisen käytön samaan laitteeseen. Tämä tuo joustavuutta asuinrakennuksiin, liikekiinteistöihin ja kevyeen teollisuuteen, joissa tarvitaan sekä etäohjattua kytkentää että mahdollisuutta ohittaa automatiikka tarvittaessa. NCH8-M soveltuu 16–63 A kuormille ja käyttöjännitteille jopa 400 V AC. Se on erinomainen valinta esimerkiksi valaistuksen, lämmityksen, ilmanvaihdon ja moottoripiirien kytkentään, kun halutaan turvallinen ja energiatehokas kuormanhallinta. Laitteessa on manuaali/auto-valitsin, jonka avulla kuormaa voidaan ohjata tarkasti tilanteen mukaan – joko automaattisesti ohjaussignaalilla tai käsikäyttöisesti paikan päällä. NCH8-M on suunniteltu hiljaiseen toimintaan ja kompaktiin asennukseen jakokeskuksiin, ja se täyttää IEC/EN 61095 -standardin vaatimukset.
Keskeiset edut
- Manuaali + automaatti samassa: manuaali/auto-valitsin lisää joustavuutta ja hallittavuutta
- Hiljainen toiminta: sopii erityisen hyvin asuin- ja toimistoympäristöihin
- Laaja virta-alue: 16–63 A monipuolisiin kuormiin
- Jopa 400 V AC: soveltuu tyypillisiin kiinteistö- ja jakelujärjestelmiin
- Kompakti modulaarinen rakenne: helppo asennus jakokeskuksiin
- Energianhallinta: tarkka kuormien ohjaus tukee ajastuksia ja ohjauslogiikkaa
- Standardinmukainen: IEC/EN 61095
- Nimellisvirta-alue: 16–63 A
- Käyttöjännite: jopa 400 V AC
- Ohjaustapa: automaattinen ohjaus + manuaalinen käyttö (manuaali/auto)
- Toiminta: hiljainen kytkentä, modulaarinen rakenne
- Standardit: IEC/EN 61095
- Valaistuksen ohjaus (ryhmät, ajastukset, rakennusautomaatio)
- Lämmityskuormat (sähköpatterit, lattialämmityksen ohjaus)
- Ilmanvaihto ja puhaltimet
- Moottoripiirit ja kuormien hallinta kevyessä teollisuudessa
- Älyrakennukset ja energianhallintajärjestelmät, joissa tarvitaan myös paikallinen käsiohitus


