DANIA - Lämpöpuhallin Dania - DANIA 9 KW, 400 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...9 kW
Ilmanvirtaus - 800 m³/h
Liitäntäjännite - 400 V
Tehotasojen määrä - 2
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081031895
Sähkönumero
8103189
Toimittajan tuotenumero
6000537
Tukkuerä
24
Lämpöteho:
0...9 kW
Ilmanvirtaus:
800 m³/h
Liitäntäjännite:
400 V
Tehotasojen määrä:
2
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
ei
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
9 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Leveys:
330 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kuivausasento:
ei
Väri:
punainen
Syvyys:
380 mm
Korkeus:
590 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
Siirrettävä lämpöpuhallin
DANIA lämpöpuhaltimen kuori on emaloitua terästä. Kantokahvat ovat
tukevat, turvalliset ja hyvin eristetyt. Puhaltimessa on vankat ruostumattomasta teräksestä valmistetut lämmityselementit, jotka on eristetty laitteen rungosta.
Tehonvalintakytkimellä voidaan valita joko ½ tai 1/1 lämmitysteho ja
huonetermostaatti valvoo että haluttu lämpötila pysyy vakiona.
Dania lämpöpuhallin on varustettu sisäänrakennetulla automaattisella
lämpötilanrajoittimella, joka katkaisee sähkönsyötön ylikuumenemistilanteissa.


