Etusivu

ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL12-3/1000

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL12-3/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 12 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677417122

Sähkönumero

5220602

Toimittajan tuotenumero

CPEEL12-3/1000

Tukkuerä

100

Kutistamaton sisähalkaisija:

12 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

3 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Pituus:

1000 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

1.5 mm

Lämpökutisteletku, keskipaksuseinämäinen, liimallinen

Keskivahvaseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.