ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL30-8/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 30 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 8 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677442513
Sähkönumero
5220522
Toimittajan tuotenumero
CPEEL30-8/1000
Tukkuerä
30
Kutistamaton sisähalkaisija:
30 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
8 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Pituus:
1000 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
2 mm
Lämpökutisteletku, keskipaksuseinämäinen, liimallinen
Keskipaksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.
Keskipaksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.


