ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte 10-95 - CIT1.2402L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte 10-95 - CIT1.2402L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

10...95 mm²

Nimellisjännite U:

24 kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 10...95 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 24 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100301132

Sähkönumero

5218037

Toimittajan tuotenumero

CIT1.2402L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

kylmäkutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

10...95 mm²

Kelpuutettu jännite:

24 kV

Nimellisjännite U:

24 kV

Sisä Al/Cu 25-95 mm² 3x1-johtiminen kengillä

Päätepakkausta käytetään max.24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun muovivaippaisen kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu yksijohdin kaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle massat, teipit ja muut tarvikkeet sekä kylmäkutiste pääteletkut.