ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - HOH/1,1mA/230V
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valonlähteen tyyppi:
hohtolamppuNimellisjännitealue:
230...230 VTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu
Lampun väri - keltainen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 1.1 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677337185
Sähkönumero
2113804
Toimittajan tuotenumero
90FI
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hohtolamppu
Lampun väri:
keltainen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
1.1 A
Lampunpidin:
pistoliitin
Virrankulutus:
1.1 mA
Nollajohto pakollinen:
ei
Hohtolamppu 1-vipuisille kytkimille ja painikkeille 230V/1,1mA.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


