EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 6C TB 50/125 KUITU CCA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 6

  • Kategoria - OM4

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540580258

Sähkönumero

0223376

Toimittajan tuotenumero

204-106

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

6

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Excel Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli Tiiviisti puskuroitu 6 ydin 50/125 LSOH Cca musta